Eriks

Plaque en caoutchouc NBR/SBR 65 L 8010

L'élastomère NBR, connu également sous nitrile, est le matériau idéal au contact avec des huiles minérales et carburants. Les propriétés mécaniques sont moyennes à bonnes, mais elles dépendent de la teneur en ACN. L'élastomère NBR n'est pas résistant aux intempéries et à l'ozone, l'exeption de NBR hydrogéné.

Caractéristiques de produit
  • Qualité robuste avec haute résistance mécanique
  • Jusqu'à épaisseur 3 mm 1; à partir de 4 mm 2 insertion en polyester
  • Moyenne résistance à l'essence, à l'acide et à lessive
  • Ne résiste pas aux intempéries et à l'ozone
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
Indication d'utilisation
Résiste à l'eau chaude et à la vapeur d'eau jusqu'à +90°C.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 5
5 of Plaque en caoutchouc NBR/SBR 65 L 8010
ProduitEpaisseur [mm]Longueur [mm]Largeur [mm]DisponiblePrixhors TVA