Eriks

Plaque en caoutchouc NBR/SBR 65 L 8010 10000x1200x4

  • ERIKS:13110940
Image 1
L'élastomère NBR, connu également sous nitrile, est le matériau idéal au contact avec des huiles minérales et carburants. Les propriétés mécaniques sont moyennes à bonnes, mais elles dépendent de la teneur en ACN. L'élastomère NBR n'est pas résistant aux intempéries et à l'ozone, l'exeption de NBR hydrogéné.

Caractéristiques de produit
  • Qualité robuste avec haute résistance mécanique
  • Jusqu'à épaisseur 3 mm 1; à partir de 4 mm 2 insertion en polyester
  • Moyenne résistance à l'essence, à l'acide et à lessive
  • Ne résiste pas aux intempéries et à l'ozone
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
Indication d'utilisation
Résiste à l'eau chaude et à la vapeur d'eau jusqu'à +90°C.
Ajouter à la liste

991.20 CHF/ Unitéhors TVA

1'071.49 CHFTVA incluse

1,806 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'326.00 CHF

-

6+

1'152.00 CHF

13.12%

11+

991.20 CHF

25.25%

16+

820.80 CHF

38.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NBR/SBR 65
Type
L 8010
Compound
L8100
Matériau
NBR/SBR
Epaisseur
4 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1200 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Densité
1.4 g/cm³