741.60 CHF/ Unitéhors TVA
801.67 CHFTVA incluse
9,723 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 991.20 CHF | - |
6+ | 867.60 CHF | 12.47% |
11+ | 741.60 CHF | 25.18% |
16+ | 615.60 CHF | 37.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR/SBR 65 |
Type | L 8010 |
Compound | L8100 |
Matériau | NBR/SBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.4 g/cm³ |