Eriks

ORANGE STAR tuyau de soudage 9 x 16mm, 50m

  • ERIKS:14916710
Image 1
Tuyau de soudage ORANGE STAR, 20bar

Tuyau flexible pour le transport de propane et de butane (GPL), pour le GNC, les mélanges de méthylacétylène et de propadiène (MPS), pour le soudage et la découpe.

  • -30°C à +70°C
  • Pression d'éclatement: 3:1
  • Ame: NBR lisse, extrudé
  • Couverture: EPDM lisse, résistant aux intempéries et à l'ozone
  • Insert: textile, en forme de spirale
  • Haute résistance à la traction
  • Longueur standard du rouleau: 50m (autres longueurs disponibles sur demande)
Ajouter à la liste

12.80 CHF/ Mètrehors TVA

13.84 CHFTVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.80 CHF

-

50+

7.90 CHF

38.28%

100+

7.25 CHF

43.36%

150+

6.50 CHF

49.22%

200+

5.90 CHF

53.91%

400+

5.75 CHF

55.08%

800+

5.50 CHF

57.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Orange Star
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C