Eriks

ORANGE STAR Tuyau de soudage, EPDM, 20 bar, ISO 3821:2019

Tuyau de soudage ORANGE STAR, 20bar

Tuyau flexible pour le transport de propane et de butane (GPL), pour le GNC, les mélanges de méthylacétylène et de propadiène (MPS), pour le soudage et la découpe.

  • -30°C à +70°C
  • Pression d'éclatement: 3:1
  • Ame: NBR lisse, extrudé
  • Couverture: EPDM lisse, résistant aux intempéries et à l'ozone
  • Insert: textile, en forme de spirale
  • Haute résistance à la traction
  • Longueur standard du rouleau: 50m (autres longueurs disponibles sur demande)
Image 1
5 of ORANGE STAR Tuyau de soudage, EPDM, 20 bar, ISO 3821:2019
ProduitDisponiblePrixhors TVA