10.50 CHF/ Mètrehors TVA
11.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.50 CHF | - |
50+ | 6.65 CHF | 36.67% |
100+ | 5.60 CHF | 46.67% |
150+ | 5.35 CHF | 49.05% |
200+ | 4.89 CHF | 53.43% |
400+ | 4.73 CHF | 54.95% |
800+ | 4.62 CHF | 56.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Orange Star |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |