Eriks

ORANGE STAR tuyau de soudage 12.5x22.5mm,50m

  • ERIKS:14916712
Image 1
Tuyau de soudage ORANGE STAR, 20bar

Tuyau flexible pour le transport de propane et de butane (GPL), pour le GNC, les mélanges de méthylacétylène et de propadiène (MPS), pour le soudage et la découpe.

  • -30°C à +70°C
  • Pression d'éclatement: 3:1
  • Ame: NBR lisse, extrudé
  • Couverture: EPDM lisse, résistant aux intempéries et à l'ozone
  • Insert: textile, en forme de spirale
  • Haute résistance à la traction
  • Longueur standard du rouleau: 50m (autres longueurs disponibles sur demande)
Ajouter à la liste

22.70 CHF/ Mètrehors TVA

24.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.03.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.70 CHF

-

50+

14.20 CHF

37.44%

100+

13.00 CHF

42.73%

150+

11.70 CHF

48.46%

200+

10.40 CHF

54.19%

400+

10.20 CHF

55.07%

800+

9.85 CHF

56.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Orange Star
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C