Eriks

Moteur hydraulique type OMM avec raccord latéral volume spécifique 32cm³/r

  • ERIKS:14939778
  • Fabricant:7613288090668
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Raccordement frontal axe 16 mm cylindrique
  • Pression max. continuelle 100 bar, intermittent 140 bar
Ajouter à la liste

319.50 CHF/ Unitéhors TVA

345.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

319.50 CHF

-

3+

309.50 CHF

3.13%

5+

287.50 CHF

10.02%

10+

271.50 CHF

15.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
OMM
Cylindrée
32 cm³/r
Couple de rotation max.
4 Nm
Vitesse de rotation max.
630 rpm
Code
OMM 32
L
119 mm
L1
13.5 mm