Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Moteur hydraulique type OMM av...
Moteur hydraulique type OMM avec raccord latéral
Caractéristiques de produit
Raccordement frontal axe 16 mm cylindrique
Pression max. continuelle 100 bar, intermittent 140 bar
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Cylindrée [cm³/r]
32
1
Couple de rotation max. [Nm]
4
1
Vitesse de rotation max. [rpm]
630
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Moteur hydraulique type OMM avec raccord latéral
Produit
Cylindrée [cm³/r]
Couple de rotation max. [Nm]
Vitesse de rotation max. [rpm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Cylindrée [cm³/r]
Couple de rotation max. [Nm]
Vitesse de rotation max. [rpm]
Disponible
Prix
hors TVA
Moteur hydraulique type OMM avec raccord latéral volume spécifique 32cm³/r
32
4
630
319.50 CHF
/
unité
Se connecter