
63.25 CHF/ Unitéhors TVA
68.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.25 CHF | - |
5+ | 42.25 CHF | 33.20% |
10+ | 41.10 CHF | 35.02% |
25+ | 39.60 CHF | 37.39% |
38+ | 38.85 CHF | 38.58% |
57+ | 38.10 CHF | 39.76% |
86+ | 37.30 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP cyl. |
H1 | 35 mm |
H2 | 41 mm |
L1 | 45 mm |
L2 | 52 mm |