Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Jarret 90° orientable mâle BSP...
Jarret 90° orientable mâle BSP 60° - femelle BSP 60°
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
1
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Jarret 90° orientable mâle BSP 60° - femelle BSP 60°
Produit
Taille de Raccord 1
Taille de Raccord 2
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Taille de Raccord 1
Taille de Raccord 2
Disponible
Prix
hors TVA
Jarret 90° avec écrou BSP A-2/90-16BSPAG60-16BSPIG 1"- 1"
1" BSP cyl.
1" BSP cyl.
63.25 CHF
/
unité
Se connecter