124.20 CHF/ Unitéhors TVA
134.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 124.20 CHF | - |
10+ | 114.30 CHF | 7.97% |
20+ | 105.80 CHF | 14.81% |
30+ | 98.10 CHF | 21.01% |
45+ | 96.15 CHF | 22.58% |
68+ | 94.25 CHF | 24.11% |
102+ | 92.35 CHF | 25.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | HE-S |
Matériau d'accouplement | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN02 |
Flexible diam. int. | 2 mm |
d1 | 6 mm |