Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Embout lisse
Embout lisse
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Flexible diam. int. (DN)
DN02
3
Flexible diam. int. [mm]
2
3
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Embout lisse
Produit
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Embout lisse BEL/S 6mm
DN02
2
13.60 CHF
/
unité
Embout lisse BLE/S 10mm
DN02
2
24.00 CHF
/
unité
Embout lisse BEL/S*V2A 6mm
DN02
2
124.20 CHF
/
unité
Se connecter