Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN8 MF05-06UMB 3/8"-19

  • ERIKS:14883363
  • Fabricant:7613288040434
Image 1
Ajouter à la liste

12.75 CHF/ Unitéhors TVA

13.78 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.75 CHF

-

10+

11.50 CHF

9.80%

30+

11.30 CHF

11.37%

50+

11.15 CHF

12.55%

75+

10.95 CHF

14.12%

113+

10.75 CHF

15.69%

170+

10.55 CHF

17.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 05-06 UMB
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int. (gabarit)
-5
Dimension de filetage UN/UNF
3/8-19
Hauteur du coude
18 mm
Dimension hexagone
22 mm
T
3/8" - 19
C
6 mm
A
18 mm
H2
22 mm
B
7 mm