| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN10 MF06-04UMB 1/4"-19 | DN10 | -6 | 1/4-19 | | 25.10 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN12 MF08-06UMB 3/8"-19 | DN12 | -8 | 3/8-19 | | 17.65 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN6 MF04-04UMBO 1/4"-19 | DN06 | -4 | 1/4-19 | | 10.00 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN12 MF08-08UMBO 1/2"-14 | DN12 | -8 | 1/2-14 | | 13.15 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN40 MF24-24UMBO 1 1/2"-11 | DN40 | | 1 1/2-11 | | 88.35 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN32 MF20-24UMBO 1 1/2"-11 | DN31 | -20 | 1 1/2-11 | | 159.00 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN50 MF32-32UMBO 2"-11 | DN51 | -32 | 2-11 | | 167.10 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN20 MF12-12UMB 3/4"-14 | DN19 | -12 | 3/4-14 | | 21.45 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN6 MF04-02UMB 1/8"-28 | DN06 | -4 | 1/8-28 | | 12.30 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN6 MF04-04UMB 1/4"-19 | DN06 | -4 | 1/4-19 | | 8.65 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN10 MF06-08UMB 1/2"-14 | DN10 | -6 | 1/2-14 | | 11.50 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN6 MF04-06UMB 3/8"-19 | DN06 | -4 | 3/8-19 | | 12.75 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN8 MF05-06UMB 3/8"-19 | DN08 | -5 | 3/8-19 | | 12.75 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN10 MF06-06UMB 3/8"-19 | DN10 | -6 | 3/8-19 | | 9.10 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN16 MF10-12UMB 3/4"-14 | DN16 | -10 | 3/4-14 | | 20.45 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN12 MF08-08UMB 1/2"-14 | DN12 | -8 | 1/2-14 | | 11.40 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN25 MF16-16UMB 1"-11 | DN25 | -16 | 1-11 | | 28.90 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN16 MF10-10UMB 5/8"-14 | DN16 | -10 | 5/8-14 | | 18.50 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN20 MF12-16UMB 1"-11 | DN19 | -12 | 1-11 | | 35.70 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN25 MF16-16UMBO 1"-11 | DN25 | -16 | 1-11 | | 31.05 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN8 MF05-04UMB 1/4"-19 | DN08 | -5 | 1/4-19 | | 21.55 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN10 MF06-06UMBO 3/8"-19 | DN10 | -6 | 3/8-19 | | 11.75 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN20 MF12-12UMBO 3/4"-14 | DN19 | -12 | 3/4-14 | | 23.10 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN5 MF03-04UMB 1/4"-19 | DN05 | -3 | 1/4-19 | | 15.55 CHF/unité |
| Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN12 MF08-12UMB 3/4"-14 | DN12 | -8 | 3/4-14 | | 26.15 CHF/unité |