Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN8 MF05-04UMB 1/4"-19

  • ERIKS:14884944
  • Fabricant:7613288002593
Image 1
Ajouter à la liste

21.55 CHF/ Unitéhors TVA

23.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.55 CHF

-

10+

19.50 CHF

9.51%

30+

18.95 CHF

12.06%

50+

18.70 CHF

13.23%

75+

18.35 CHF

14.85%

113+

18.00 CHF

16.47%

170+

17.65 CHF

18.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 05-04 UMB
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int. (gabarit)
-5
Dimension de filetage UN/UNF
1/4-19
Hauteur du coude
16 mm
Dimension hexagone
19 mm
T
1/4" - 19
C
5 mm
A
16 mm
H2
19 mm
B
4 mm