10.00 CHF/ Unitéhors TVA
10.81 CHFTVA incluse
891 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.00 CHF | - |
10+ | 9.10 CHF | 9.00% |
30+ | 8.90 CHF | 11.00% |
50+ | 8.65 CHF | 13.50% |
75+ | 8.50 CHF | 15.00% |
113+ | 8.35 CHF | 16.50% |
170+ | 8.20 CHF | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 04-04 UMBO |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1/4-19 |
Hauteur du coude | 17 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
T | 1/4" - 19 |
C | 5 mm |
A | 17 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |