Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN6 MF04-04UMB 1/4"-19

  • ERIKS:14883360
  • Fabricant:7613288040601
Image 1
Ajouter à la liste

8.65 CHF/ Unitéhors TVA

9.35 CHFTVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.65 CHF

-

10+

7.80 CHF

9.83%

30+

7.60 CHF

12.14%

50+

7.50 CHF

13.29%

75+

7.35 CHF

15.03%

113+

7.20 CHF

16.76%

170+

7.05 CHF

18.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 04-04 UMB
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage UN/UNF
1/4-19
Hauteur du coude
16 mm
Dimension hexagone
19 mm
T
1/4" - 19
C
5 mm
A
16 mm
H2
19 mm
B
4 mm