Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN50 MF32-32UMBO 2"-11

  • ERIKS:14884035
  • Fabricant:7613288024656
Image 1
Ajouter à la liste

167.10 CHF/ Unitéhors TVA

180.64 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

167.10 CHF

-

10+

150.35 CHF

10.02%

30+

147.15 CHF

11.94%

50+

143.75 CHF

13.97%

75+

140.85 CHF

15.71%

113+

138.05 CHF

17.38%

170+

135.25 CHF

19.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 32-32 UMBO
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
Dimension de filetage UN/UNF
2-11
Hauteur du coude
32 mm
Dimension hexagone
70 mm
T
2" - 11
C
16 mm
A
32 mm
H2
70 mm
B
42 mm