15.55 CHF/ Unitéhors TVA
16.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.55 CHF | - |
10+ | 13.90 CHF | 10.61% |
30+ | 13.60 CHF | 12.54% |
50+ | 13.35 CHF | 14.15% |
75+ | 13.10 CHF | 15.76% |
113+ | 12.85 CHF | 17.36% |
170+ | 12.60 CHF | 18.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 03-04 UMB |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -3 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1/4-19 |
Hauteur du coude | 16 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
T | 1/4" - 19 |
C | 5 mm |
A | 16 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |