Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN40 MF24-24UMBO 1 1/2"-11

  • ERIKS:14884034
  • Fabricant:7613288024670
Image 1
Ajouter à la liste

88.35 CHF/ Unitéhors TVA

95.51 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

88.35 CHF

-

10+

79.55 CHF

9.96%

30+

77.90 CHF

11.83%

50+

75.90 CHF

14.09%

75+

74.40 CHF

15.79%

113+

72.90 CHF

17.49%

170+

71.50 CHF

19.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 24-24 UMBO
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN40
Dimension de filetage UN/UNF
1 1/2-11
Hauteur du coude
31 mm
Dimension hexagone
60 mm
T
1.1/2" - 11
C
13 mm
A
31 mm
H2
60 mm
B
32 mm