Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN32 MF20-24UMBO 1 1/2"-11

  • ERIKS:14884033
  • Fabricant:7613288024687
Image 1
Ajouter à la liste

159.00 CHF/ Unitéhors TVA

171.88 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

159.00 CHF

-

10+

143.10 CHF

10.00%

30+

139.90 CHF

12.01%

50+

136.70 CHF

14.03%

75+

133.95 CHF

15.75%

113+

131.25 CHF

17.45%

170+

128.65 CHF

19.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 20-24 UMBO
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage UN/UNF
1 1/2-11
Hauteur du coude
30 mm
Dimension hexagone
60 mm
T
1.1/2" - 11
C
13 mm
A
30 mm
H2
60 mm
B
32 mm