Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN32 MF20-20UMBO 1 1/4"-11

  • ERIKS:14883374
  • Fabricant:7613288040298
Image 1
Ajouter à la liste

58.10 CHF/ Unitéhors TVA

62.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.10 CHF

-

10+

52.20 CHF

10.15%

30+

51.05 CHF

12.13%

50+

49.80 CHF

14.29%

75+

48.85 CHF

15.92%

113+

47.90 CHF

17.56%

170+

46.90 CHF

19.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 20-20 UMBO
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage UN/UNF
1 1/4-11
Hauteur du coude
32 mm
Dimension hexagone
50 mm
T
1.1/4-11
C
11 mm
A
32 mm
H2
50 mm
B
26 mm