75.00 CHF/ Unitéhors TVA
81.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.00 CHF | - |
10+ | 67.55 CHF | 9.93% |
30+ | 66.10 CHF | 11.87% |
50+ | 64.65 CHF | 13.80% |
75+ | 63.40 CHF | 15.47% |
113+ | 62.10 CHF | 17.20% |
170+ | 60.90 CHF | 18.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 16-20 UMBO |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 1/4-11 |
Hauteur du coude | 31 mm |
Dimension hexagone | 50 mm |
T | 1.1/4-11 |
C | 11 mm |
A | 31 mm |
H2 | 50 mm |
B | 26 mm |