Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN25 MF16-16UMBO 1"-11

  • ERIKS:14889299
  • Fabricant:7613288224308
Image 1
Ajouter à la liste

31.05 CHF/ Unitéhors TVA

33.57 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.05 CHF

-

10+

27.90 CHF

10.14%

30+

27.40 CHF

11.76%

50+

26.75 CHF

13.85%

75+

26.25 CHF

15.46%

113+

25.75 CHF

17.07%

170+

25.20 CHF

18.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 16-16 UMBO
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage UN/UNF
1-11
Hauteur du coude
27 mm
Dimension hexagone
38 mm
T
1" - 11
C
11 mm
A
27 mm
H2
38 mm
B
20 mm