Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN25 MF16-16UMB 1"-11

  • ERIKS:14883372
  • Fabricant:7613288040311
Image 1
Ajouter à la liste

28.90 CHF/ Unitéhors TVA

31.24 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.90 CHF

-

10+

26.05 CHF

9.86%

30+

25.55 CHF

11.59%

50+

24.95 CHF

13.67%

75+

24.40 CHF

15.57%

113+

23.95 CHF

17.13%

170+

23.50 CHF

18.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 16-16 UMB
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage UN/UNF
1-11
Hauteur du coude
25 mm
Dimension hexagone
38 mm
T
1" - 11
C
11 mm
A
25 mm
H2
38 mm
B
20 mm