35.70 CHF/ Unitéhors TVA
38.59 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.70 CHF | - |
10+ | 32.10 CHF | 10.08% |
30+ | 31.20 CHF | 12.61% |
50+ | 30.70 CHF | 14.01% |
75+ | 30.05 CHF | 15.83% |
113+ | 29.40 CHF | 17.65% |
170+ | 28.85 CHF | 19.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 12-16 UMB |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1-11 |
Hauteur du coude | 24 mm |
Dimension hexagone | 38 mm |
T | 1" - 11 |
C | 11 mm |
A | 24 mm |
H2 | 38 mm |
B | 20 mm |