Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN20 MF12-12UMBO 3/4"-14

  • ERIKS:14890454
  • Fabricant:7613288198722
Image 1
Ajouter à la liste

23.10 CHF/ Unitéhors TVA

24.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.10 CHF

-

10+

20.85 CHF

9.74%

30+

20.35 CHF

11.90%

50+

19.75 CHF

14.50%

75+

19.35 CHF

16.23%

113+

18.95 CHF

17.97%

170+

18.60 CHF

19.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 12-12 UMBO
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage UN/UNF
3/4-14
Hauteur du coude
25 mm
Dimension hexagone
32 mm
T
3/4" - 14
C
9 mm
A
25 mm
H2
32 mm
B
15 mm