21.45 CHF/ Unitéhors TVA
23.19 CHFTVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.45 CHF | - |
10+ | 19.15 CHF | 10.72% |
30+ | 18.85 CHF | 12.12% |
50+ | 18.45 CHF | 13.99% |
75+ | 18.10 CHF | 15.62% |
113+ | 17.75 CHF | 17.25% |
170+ | 17.40 CHF | 18.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 12-12 UMB |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage UN/UNF | 3/4-14 |
Hauteur du coude | 23 mm |
Dimension hexagone | 32 mm |
T | 3/4" - 14 |
C | 9 mm |
A | 23 mm |
H2 | 32 mm |
B | 15 mm |