20.45 CHF/ Unitéhors TVA
22.11 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.45 CHF | - |
10+ | 18.45 CHF | 9.78% |
30+ | 18.05 CHF | 11.74% |
50+ | 17.70 CHF | 13.45% |
75+ | 17.35 CHF | 15.16% |
113+ | 17.00 CHF | 16.87% |
170+ | 16.60 CHF | 18.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 10-12 UMB |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
Dimension de filetage UN/UNF | 3/4-14 |
Hauteur du coude | 22 mm |
Dimension hexagone | 32 mm |
T | 3/4" - 14 |
C | 9 mm |
A | 22 mm |
H2 | 32 mm |
B | 15 mm |