18.50 CHF/ Unitéhors TVA
20.00 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.50 CHF | - |
10+ | 16.60 CHF | 10.27% |
30+ | 16.35 CHF | 11.62% |
50+ | 15.90 CHF | 14.05% |
75+ | 15.60 CHF | 15.68% |
113+ | 15.30 CHF | 17.30% |
170+ | 14.95 CHF | 19.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 10-10 UMB |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
Dimension de filetage UN/UNF | 5/8-14 |
Hauteur du coude | 20 mm |
Dimension hexagone | 28 mm |
T | 5/8" - 14 |
C | 10 mm |
A | 20 mm |
H2 | 28 mm |
B | 13 mm |