Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN12 MF08-12UMB 3/4"-14

  • ERIKS:14883368
  • Fabricant:7613288040359
Image 1
Ajouter à la liste

26.15 CHF/ Unitéhors TVA

28.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.15 CHF

-

10+

23.60 CHF

9.75%

30+

23.10 CHF

11.66%

50+

22.55 CHF

13.77%

75+

22.10 CHF

15.49%

113+

21.60 CHF

17.40%

170+

21.20 CHF

18.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 08-12 UMB
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage UN/UNF
3/4-14
Hauteur du coude
22 mm
Dimension hexagone
32 mm
T
3/4" - 14
C
9 mm
A
22 mm
H2
32 mm
B
15 mm