13.15 CHF/ Unitéhors TVA
14.22 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.15 CHF | - |
10+ | 11.80 CHF | 10.27% |
30+ | 11.50 CHF | 12.55% |
50+ | 11.30 CHF | 14.07% |
75+ | 11.10 CHF | 15.59% |
113+ | 10.90 CHF | 17.11% |
170+ | 10.70 CHF | 18.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 08-08 UMBO |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1/2-14 |
Hauteur du coude | 21 mm |
Dimension hexagone | 27 mm |
T | 1/2" - 14 |
C | 7 mm |
A | 21 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |