Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN12 MF08-08UMB 1/2"-14

  • ERIKS:14883367
  • Fabricant:7613288040366
Image 1
Ajouter à la liste

11.40 CHF/ Unitéhors TVA

12.32 CHFTVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.40 CHF

-

10+

10.20 CHF

10.53%

30+

10.00 CHF

12.28%

50+

9.85 CHF

13.60%

75+

9.65 CHF

15.35%

113+

9.45 CHF

17.11%

170+

9.25 CHF

18.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 08-08 UMB
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage UN/UNF
1/2-14
Hauteur du coude
20 mm
Dimension hexagone
27 mm
T
1/2" - 14
C
7 mm
A
20 mm
H2
27 mm
B
9 mm