Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN12 MF08-06UMB 3/8"-19

  • ERIKS:14884946
  • Fabricant:7613288002579
Image 1
Ajouter à la liste

17.65 CHF/ Unitéhors TVA

19.08 CHFTVA incluse

420 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.65 CHF

-

10+

15.90 CHF

9.92%

30+

15.55 CHF

11.90%

50+

15.25 CHF

13.60%

75+

14.90 CHF

15.58%

113+

14.60 CHF

17.28%

170+

14.30 CHF

18.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 08-06 UMB
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage UN/UNF
3/8-19
Hauteur du coude
19 mm
Dimension hexagone
22 mm
T
3/8" - 19
C
6 mm
A
19 mm
H2
22 mm
B
7 mm