Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN10 MF06-08UMB 1/2"-14

  • ERIKS:14883366
  • Fabricant:7613288040380
Image 1
Ajouter à la liste

11.50 CHF/ Unitéhors TVA

12.43 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.50 CHF

-

10+

10.35 CHF

10.00%

30+

10.00 CHF

13.04%

50+

9.90 CHF

13.91%

75+

9.70 CHF

15.65%

113+

9.50 CHF

17.39%

170+

9.30 CHF

19.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 06-08 UMB
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage UN/UNF
1/2-14
Hauteur du coude
20 mm
Dimension hexagone
27 mm
T
1/2" - 14
C
7 mm
A
20 mm
H2
27 mm
B
9 mm