Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN10 MF06-06UMBO 3/8"-19

  • ERIKS:14890452
  • Fabricant:7613288198753
Image 1
Ajouter à la liste

11.75 CHF/ Unitéhors TVA

12.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.75 CHF

-

10+

10.50 CHF

10.64%

30+

10.20 CHF

13.19%

50+

10.00 CHF

14.89%

75+

9.80 CHF

16.60%

113+

9.60 CHF

18.30%

170+

9.40 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 06-06 UMBO
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage UN/UNF
3/8-19
Hauteur du coude
20 mm
Dimension hexagone
22 mm
T
3/8" - 19
C
6 mm
A
20 mm
H2
22 mm
B
7 mm