9.10 CHF/ Unitéhors TVA
9.84 CHFTVA incluse
68 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.10 CHF | - |
10+ | 8.15 CHF | 10.44% |
30+ | 7.95 CHF | 12.64% |
50+ | 7.80 CHF | 14.29% |
75+ | 7.65 CHF | 15.93% |
113+ | 7.50 CHF | 17.58% |
170+ | 7.35 CHF | 19.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 06-06 UMB |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage UN/UNF | 3/8-19 |
Hauteur du coude | 18 mm |
Dimension hexagone | 22 mm |
T | 3/8" - 19 |
C | 6 mm |
A | 18 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |