Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique droit UMB/UMBO DN10 MF06-04UMB 1/4"-19

  • ERIKS:14884945
  • Fabricant:7613288002586
Image 1
Ajouter à la liste

25.10 CHF/ Unitéhors TVA

27.13 CHFTVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.10 CHF

-

10+

22.65 CHF

9.76%

30+

22.15 CHF

11.75%

50+

21.55 CHF

14.14%

75+

21.15 CHF

15.74%

113+

20.75 CHF

17.33%

170+

20.35 CHF

18.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 06-04 UMB
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage UN/UNF
1/4-19
Hauteur du coude
16 mm
Dimension hexagone
19 mm
T
1/4" - 19
C
5 mm
A
16 mm
H2
19 mm
B
4 mm