Eriks

Embout à brides SAE coude 45° série lourde FAS 45 monobloc DN20 MF12-12FAS45 3/4"

  • ERIKS:14890415
  • Fabricant:7613288199422
Image 1
L'embout à brides est construit pour une pression jusqu'à 6000 psi.
Ajouter à la liste

51.50 CHF/ Unitéhors TVA

55.67 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.50 CHF

-

10+

46.30 CHF

10.10%

30+

45.35 CHF

11.94%

50+

44.35 CHF

13.88%

75+

43.50 CHF

15.53%

113+

42.65 CHF

17.18%

170+

41.75 CHF

18.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 12-12 FAS 45
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
SAE dimension bride
3/4" in
Diamètre de la bride SAE
41.5 mm
Hauteur du coude
30 mm
E
30 mm
Flexible diam. int.
20 mm
A
75 mm
B
15 mm
D
41.5 mm