Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Embout à brides SAE coude 45° ...
Embout à brides SAE coude 45° série lourde FAS 45 monobloc
L'embout à brides est construit pour une pression jusqu'à 6000 psi.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
1
Flexible diam. int. (DN)
DN19
1
Flexible diam. int. [in]
3/4"
1
SAE dimension bride [in]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Embout à brides SAE coude 45° série lourde FAS 45 monobloc
Produit
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. [in]
Flexible diam. int. (gabarit)
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. [in]
Flexible diam. int. (gabarit)
Disponible
Prix
hors TVA
Embout à brides SAE coude 45° série lourde FAS 45 monobloc DN20 MF12-12FAS45 3/4"
DN19
3/4"
-12
51.50 CHF
/
unité
Se connecter