
17.75 CHF/ Unitéhors TVA
19.19 CHFTVA incluse
49 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.75 CHF | - |
10+ | 16.15 CHF | 9.01% |
30+ | 15.70 CHF | 11.55% |
50+ | 15.35 CHF | 13.52% |
75+ | 15.00 CHF | 15.49% |
113+ | 14.70 CHF | 17.18% |
170+ | 14.40 CHF | 18.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage | M18x1,5 mm |
Hauteur du coude | 16 mm |
Dimension hexagone | 22 mm |
C | 4 mm |
E | 16 mm |
Flexible diam. int. | 10 mm |
A | 42 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |