Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Cône 24°/60° série légère coud...
Cône 24°/60° série légère coude 45° DKL 45
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
1
Flexible diam. int. (DN)
DN10
1
Flexible diam. int. [in]
3/8"
1
Dimension de filetage [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cône 24°/60° série légère coude 45° DKL 45
Produit
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. [in]
Flexible diam. int. (gabarit)
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. [in]
Flexible diam. int. (gabarit)
Disponible
Prix
hors TVA
Cône 24°/60° série légère coude 45° DKL 45 DN10 MF06-12DKL45 M18x1.5
DN10
3/8"
-6
17.75 CHF
/
unité
Se connecter