Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type Typ 6388 102-152mm

  • ERIKS:14882716
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bande perforée. Avec serrure ouvrable. Vis à six pans avec fente en acier inoxydable AISI 410.

Propriétés du matériau
• Matériau : W4 (1.4301)
• Bande : acier inoxydable (AISI 301)
• Boîtier : acier inoxydable (AISI 301)
• Vis : acier inoxydable (AISI 305)

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé : 7.9mm
• Couple de serrage : 4Nm
• Plage de serrage de 10mm - 1209mm (voir fiche technique)
• largeur de bande 14mm
Ajouter à la liste

17.00 CHF/ Unitéhors TVA

18.38 CHFTVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.00 CHF

-

10+

8.40 CHF

50.59%

30+

5.80 CHF

65.88%

50+

5.55 CHF

67.35%

70+

5.40 CHF

68.24%

100+

5.15 CHF

69.71%

150+

5.05 CHF

70.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 63
Type
6388
Matériau
Acier inoxydable (AISI 301)
Zone de serrage
de 102 jusqu'à 152 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm