Eriks

Collier de serrage HY-GEAR série 63, Acier inoxydable AISI

Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bande perforée. Avec serrure ouvrable. Vis à six pans avec fente en acier inoxydable AISI 410.

Propriétés du matériau
• Matériau : W4 (1.4301)
• Bande : acier inoxydable (AISI 301)
• Boîtier : acier inoxydable (AISI 301)
• Vis : acier inoxydable (AISI 305)

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé : 7.9mm
• Couple de serrage : 4Nm
• Plage de serrage de 10mm - 1209mm (voir fiche technique)
• largeur de bande 14mm
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 29
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
29 of Collier de serrage HY-GEAR série 63, Acier inoxydable AISI
ProduitTypeMatériauZone de serrage [mm]DisponiblePrixhors TVA