Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type Typ 6380 92-140mm

  • ERIKS:14882715
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bande perforée. Avec serrure ouvrable. Vis à six pans avec fente en acier inoxydable AISI 410.

Propriétés du matériau
• Matériau : W4 (1.4301)
• Bande : acier inoxydable (AISI 301)
• Boîtier : acier inoxydable (AISI 301)
• Vis : acier inoxydable (AISI 305)

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé : 7.9mm
• Couple de serrage : 4Nm
• Plage de serrage de 10mm - 1209mm (voir fiche technique)
• largeur de bande 14mm
Ajouter à la liste

16.00 CHF/ Unitéhors TVA

17.30 CHFTVA incluse

274 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.00 CHF

-

10+

7.90 CHF

50.62%

30+

5.70 CHF

64.38%

50+

5.50 CHF

65.62%

70+

5.30 CHF

66.88%

100+

5.00 CHF

68.75%

150+

4.90 CHF

69.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 63
Type
6380
Matériau
Acier inoxydable (AISI 301)
Zone de serrage
de 92 jusqu'à 140 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm