Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type Typ 63760 51-1273 mm

  • ERIKS:14889839
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bande perforée. Avec serrure ouvrable. Vis à six pans avec fente en acier inoxydable AISI 410.

Propriétés du matériau
• Matériau : W4 (1.4301)
• Bande : acier inoxydable (AISI 301)
• Boîtier : acier inoxydable (AISI 301)
• Vis : acier inoxydable (AISI 305)

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé : 7.9mm
• Couple de serrage : 4Nm
• Plage de serrage de 10mm - 1209mm (voir fiche technique)
• largeur de bande 14mm
Ajouter à la liste

58.70 CHF/ Unitéhors TVA

63.45 CHFTVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.70 CHF

-

10+

30.20 CHF

48.55%

30+

28.70 CHF

51.11%

50+

27.40 CHF

53.32%

70+

26.00 CHF

55.71%

100+

24.80 CHF

57.75%

150+

24.30 CHF

58.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 63
Type
63760
Matériau
Acier inoxydable (AISI 301)
Zone de serrage
de 51 jusqu'à 1219 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm