Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type Typ 6372 80-127 mm

  • ERIKS:14882714
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bande perforée. Avec serrure ouvrable. Vis à six pans avec fente en acier inoxydable AISI 410.

Propriétés du matériau
• Matériau : W4 (1.4301)
• Bande : acier inoxydable (AISI 301)
• Boîtier : acier inoxydable (AISI 301)
• Vis : acier inoxydable (AISI 305)

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé : 7.9mm
• Couple de serrage : 4Nm
• Plage de serrage de 10mm - 1209mm (voir fiche technique)
• largeur de bande 14mm
Ajouter à la liste

14.90 CHF/ Unitéhors TVA

16.11 CHFTVA incluse

220 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.90 CHF

-

10+

7.35 CHF

50.67%

30+

5.30 CHF

64.43%

50+

5.05 CHF

66.11%

70+

4.80 CHF

67.79%

100+

4.65 CHF

68.79%

150+

4.55 CHF

69.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 63
Type
6372
Matériau
Acier inoxydable (AISI 301)
Zone de serrage
de 80 jusqu'à 127 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm