Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type Typ 6356 51-101mm

  • ERIKS:14882712
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bande perforée. Avec serrure ouvrable. Vis à six pans avec fente en acier inoxydable AISI 410.

Propriétés du matériau
• Matériau : W4 (1.4301)
• Bande : acier inoxydable (AISI 301)
• Boîtier : acier inoxydable (AISI 301)
• Vis : acier inoxydable (AISI 305)

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé : 7.9mm
• Couple de serrage : 4Nm
• Plage de serrage de 10mm - 1209mm (voir fiche technique)
• largeur de bande 14mm
Ajouter à la liste

12.60 CHF/ Unitéhors TVA

13.62 CHFTVA incluse

413 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.60 CHF

-

10+

6.15 CHF

51.19%

30+

5.85 CHF

53.57%

50+

4.45 CHF

64.68%

70+

4.15 CHF

67.06%

100+

4.00 CHF

68.25%

150+

3.90 CHF

69.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 63
Type
6356
Matériau
Acier inoxydable (AISI 301)
Zone de serrage
de 51 jusqu'à 101 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm