Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type Typ 6344 34-82mm

  • ERIKS:14882709
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bande perforée. Avec serrure ouvrable. Vis à six pans avec fente en acier inoxydable AISI 410.

Propriétés du matériau
• Matériau : W4 (1.4301)
• Bande : acier inoxydable (AISI 301)
• Boîtier : acier inoxydable (AISI 301)
• Vis : acier inoxydable (AISI 305)

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé : 7.9mm
• Couple de serrage : 4Nm
• Plage de serrage de 10mm - 1209mm (voir fiche technique)
• largeur de bande 14mm
Ajouter à la liste

12.20 CHF/ Unitéhors TVA

13.19 CHFTVA incluse

374 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.20 CHF

-

10+

5.90 CHF

51.64%

30+

5.70 CHF

53.28%

50+

4.15 CHF

65.98%

70+

4.00 CHF

67.21%

100+

3.85 CHF

68.44%

150+

3.80 CHF

68.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 63
Type
6344
Matériau
Acier inoxydable (AISI 301)
Zone de serrage
de 34 jusqu'à 82 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm